https://www.bdiexpress.com/medias/INDMYRHUBXXX-CPLG-ES-CLAMP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa1ppODVPRE0wTlRZM09UVTROVFU0TDBsT1JFMVpVa2hWUWxoWVdGOURVRXhIWDBWVFgwTk1RVTFRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTFlN2RlYTcyZjExMjNhYzRjODNiODY2MjM1NjJhZmZiNTcyOTRjMDVlZGFkNzZiMWEyYzhjYTNkYzgzODg4
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
ES 038 CLAMP.HUB
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. ES 038 CLAMP.HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 83.3MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 45MM Length Thru Bore; ES38 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Aluminum Material; 4700 Maximum Speed; 25Nm Torque
制造商部件号
ES 038 CLAMP.HUB
BDI部件号
20060374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/ES-038-CLAMP-HUB/p/20060374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 14 |
BDI- 匈牙利 | 14 |
BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M02236
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
ES38
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Aluminum
最大转速 RPM
4700
扭矩
25Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
1.00531
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 83.3MM Outside Diameter; 80MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 45MM Length Thru Bore; ES38 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Aluminum Material; 4700 Maximum Speed; 25Nm Torque
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
轮毂直径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
3.28 英寸 | 83.3 毫米
孔径范围
0.787 To 1.772 英寸 | 20 To 45 毫米