https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhsWXk4eE1EYzJOekV4TnpFeU16WXhOQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5RlgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQzZGIxZjNhODQ3MTQ1M2Y5ZjEwODdlZDY2ZDMzMzdjYTQ1MDY1YTMyMTZhZGFjNTgzMTY4M2M1ZTIxNjcxYTQ
REXNORD
REXNORD
OMEGA 70 HCB X 3.875
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD OMEGA 70 HCB X 3.875
Hub, Elastomeric Coupling; 3-7/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
制造商部件号
OMEGA 70 HCB X 3.875
BDI部件号
21917996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/OMEGA-70-HCB-X-3-875/p/21917996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699377798
重量 / Kilogram
15.86
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E70
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
22125In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
730701124
制造商内部编号
0137779
重量/磅
34.963
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-7/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米