https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-PH-DSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMVppOHhNRFF5TWpRd05UQXdOVE0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFTRjlFVTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTdjYzU1OWUyZTY1Mjc0YjRhMzIxMDgzZTRmYmU1MTE4N2FmMzk4MmMxMjAwNmEyNWZkNjM0MjRhZmRiMGYz
DODGE
DODGE
PH252 5050
DODGE DODGE
描述
DODGE PH252 5050
Hub, Elastomeric Coupling; 26-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Hub Diameter; Disc; Bushed; 5" Length Thru Bore; PH252 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1945 Maximum Speed; 85050In-Lbs Torque
制造商部件号
PH252 5050
BDI部件号
239836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PH252-5050/p/239836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475010448
重量 / Kilogram
97.61
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Disc
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PH252
衬套尺寸(如加衬套)
5050
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
1945
扭矩
85050In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PH252 PARA-FLEX DISC ASSY 5050
制造商内部编号
011322
重量/磅
215
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 26-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Hub Diameter; Disc; Bushed; 5" Length Thru Bore; PH252 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1945 Maximum Speed; 85050In-Lbs Torque
外径
26.5 英寸 | 673.1 毫米
孔径范围
2-7/16 To 5-5/16 英寸 | 70 To 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米