SKF
SKF
PHE F100RSBFLG
SKF SKF
描述
SKF PHE F100RSBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 254MM Outside Diameter; 125MM Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 100 Size or Series; No Bushing; No Keyway; 2600 Maximum Speed; 675Nm Torque
制造商部件号
PHE F100RSBFLG
BDI部件号
1281719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-F100RSBFLG/p/1281719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572622766
重量 / Kilogram
9.758
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
100
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
2600
扭矩
675Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
21.82576
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 254MM Outside Diameter; 125MM Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 100 Size or Series; No Bushing; No Keyway; 2600 Maximum Speed; 675Nm Torque
内圈长
0英寸 | 0毫米
轮毂直径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米