SKF
SKF
PHE F200HTBFLG
SKF SKF
描述
SKF PHE F200HTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 508MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 89MM Length Thru Bore; 200 Size or Series; 4535 Bushing Size; Keyway; 1300 Maximum Speed; 9325Nm Torque
制造商部件号
PHE F200HTBFLG
BDI部件号
1281743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-F200HTBFLG/p/1281743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572623022
重量 / Kilogram
53.6
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
200
衬套尺寸(如加衬套)
4535
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
1300
扭矩
9325Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
118.16777
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 508MM Outside Diameter; 205MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 89MM Length Thru Bore; 200 Size or Series; 4535 Bushing Size; Keyway; 1300 Maximum Speed; 9325Nm Torque
外径
20 英寸 | 508 毫米
轮毂直径
8.071 英寸 | 205 毫米
孔径范围
2 To 5 英寸 | 55 To 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.504英寸 | 89毫米