SKF
SKF
PHE F90HTBFLG
SKF SKF
描述
SKF PHE F90HTBFLG
Hub, Elastomeric Coupling; 235MM Outside Diameter; 108MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 45MM Length Thru Bore; 90 Size or Series; 2517 Bushing Size; Keyway; 3000 Maximum Speed; 500Nm Torque
制造商部件号
PHE F90HTBFLG
BDI部件号
1281776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-F90HTBFLG/p/1281776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572623367
重量 / Kilogram
6.895
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
90
衬套尺寸(如加衬套)
2517
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
3000
扭矩
500Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flex Coupling
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
15.43236
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 235MM Outside Diameter; 108MM Hub Diameter; Flanged; Bushed; 45MM Length Thru Bore; 90 Size or Series; 2517 Bushing Size; Keyway; 3000 Maximum Speed; 500Nm Torque
孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米
内圈长
1.772英寸 | 45毫米
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4.252 英寸 | 108 毫米