https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-PX-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVpTOHhNRFkwTlRZNU56RTJOek01TUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlTVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDM4ZTk5OGZiZmYyMzFiNjhhYWFjNTM4MTFjODVkY2E1NmI2MzNjZWYxZjU0OTUwYmIwZDRjZjU1YWUwM2Fk
DODGE
DODGE
PX160 BBS X 3.9375/3.9390 KW 2 SS
DODGE DODGE
描述
DODGE PX160 BBS X 3.9375/3.9390 KW 2 SS
Elastomeric Coupling Hub; 16.63" Outside Diameter; 8-1/2" Hub Diameter; Flanged Hub Type; Minimum Plain Bore; 5-1/4" Length; PX160 Coupling Size; Steel Material; 1560 RPM Speed; 37800In-Lbs Torque
制造商部件号
PX160 BBS X 3.9375/3.9390 KW 2 SS
BDI部件号
18479088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX160-BBS-X-3-9375-3-9390-KW-2-SS/p/18479088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
PX160
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
1560
扭矩
37800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
010531-2 3.937
重量/磅
130
详细描述
Elastomeric Coupling Hub; 16.63" Outside Diameter; 8-1/2" Hub Diameter; Flanged Hub Type; Minimum Plain Bore; 5-1/4" Length; PX160 Coupling Size; Steel Material; 1560 RPM Speed; 37800In-Lbs Torque
轮毂直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
外径
16.63 英寸 | 422.402 毫米
孔径范围
2-1/2 To 6 英寸 | 63.5 To 152.4 毫米
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米