https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-12BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa1pDOHhNRFF5TWpRd01qQTRPRGs1TUM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4eE1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDkzMDliNjc5YjE5MjJhOWIwZGQ3MDhkOTU1MzlmOTFhYmVkOGUyMTEwZmQ3MmZhN2UxZGUxMDYyMzUwM2U5OQ
DODGE
DODGE
PX240H TL 5050
DODGE DODGE
描述
DODGE PX240H TL 5050
Hub, Elastomeric Coupling; 22.2" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 5" Length Thru Bore; PX240 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1080 Maximum Speed; 151200In-Lbs Torque
制造商部件号
PX240H TL 5050
BDI部件号
239592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX240H-TL-5050/p/239592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009800
重量 / Kilogram
128.345
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PX240
衬套尺寸(如加衬套)
5050
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
1080
扭矩
151200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX240H TAPER-LOCK FLG ASSY 5050
制造商内部编号
011144
重量/磅
283
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 22.2" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 5" Length Thru Bore; PX240 Size or Series; 5050 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 1080 Maximum Speed; 151200In-Lbs Torque
外径
22.2 英寸 | 563.88 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米