https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-5BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnMU9DOHhNRFF5TWpRd016ZzFPRFEyTWk5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4MVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0MTRiZWRhNDM3Y2E0NTIxZDdlZmUwYzBmMDVlZmFmNmViZDcyYWRlY2JiNzgyODNjZjZlNTUwNTAzMTI1MWU
DODGE
DODGE
PX50 TL 1108
DODGE DODGE
描述
DODGE PX50 TL 1108
Hub, Elastomeric Coupling; 4.658" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 7/8" Length Thru Bore; PX50 Size or Series; 1108 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 4500 Maximum Speed; 900In-Lbs Torque
制造商部件号
PX50 TL 1108
BDI部件号
239709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX50-TL-1108/p/239709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475008964
重量 / Kilogram
0.885
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PX50
衬套尺寸(如加衬套)
1108
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
4500
扭矩
900In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX50 TAPER-LOCK FLG ASSY 1108
制造商内部编号
010601
重量/磅
1.95
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 4.658" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 7/8" Length Thru Bore; PX50 Size or Series; 1108 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 4500 Maximum Speed; 900In-Lbs Torque
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 25 毫米
外径
4.658 英寸 | 118.313 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米