https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-PX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhrWWk4eE1EYzJPRGM1T1RRMk5UVXdNaTlKVGtSWVdGaEdURWRZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5UVdGOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWRlZjQ4ZTZlOTNhMDg1ODU2NGMwMGI2NGJlOGMzOTI1NzlhNTgwZDU2ZjMyODBlMTA1NDk4NDFjOGUzZmQxNQ
DODGE
DODGE
PX60 FBX 1-3/16
DODGE DODGE
描述
DODGE PX60 FBX 1-3/16
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/16" Bore; 4.712" Outside Diameter; 4.08" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.84" Length Thru Bore; PX60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 4000 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
制造商部件号
PX60 FBX 1-3/16
BDI部件号
238222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX60-FBX-1-3-16/p/238222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475842391
重量 / Kilogram
2.815
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
PX60
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
4000
扭矩
1800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX60 FBX 1-3/16 FLG ASSEMBLY
制造商内部编号
003253
重量/磅
6.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/16" Bore; 4.712" Outside Diameter; 4.08" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.84" Length Thru Bore; PX60 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 4000 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
轮毂直径
4.08 英寸 | 103.632 毫米
内圈长
1.84英寸 | 46.736毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
4.712 英寸 | 119.685 毫米