https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE5pOHhNRFkwTlRZNU9EVTNOalF4TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZlNzY5NTg2ODU3NjNmMTI5MmJkZWRmOWEyZmFiOTQ4MDViMjBjOTE3MGMyY2Y1ZjdkZWU5Mjg3ZjU3MWMxYQ
DODGE
DODGE
RAPTOR 50HCBM 2-9/16IN
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR 50HCBM 2-9/16IN
Elastomeric Coupling Hub; 2.562" Bore; 8.13" Outside Diameter; 6.13" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 2-3/4" Length; E50 Coupling Size; Ductile Iron Material; 4200 RPM Speed; 7656In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR 50HCBM 2-9/16IN
BDI部件号
20493027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/RAPTOR-50HCBM-2-9-16IN/p/20493027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477418129
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E50
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
4200
扭矩
7656In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商内部编号
16051
重量/磅
25.7
详细描述
Elastomeric Coupling Hub; 2.562" Bore; 8.13" Outside Diameter; 6.13" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 2-3/4" Length; E50 Coupling Size; Ductile Iron Material; 4200 RPM Speed; 7656In-Lbs Torque
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
8.13 英寸 | 206.502 毫米
孔径
2.562 英寸 | 65.075 毫米
轮毂直径
6.13 英寸 | 155.702 毫米