https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnME1pOHhNRFF5TWpNME16Z3lOelE0Tmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWYxYTQ4OWRjYTNjMWVjYjQ2OWFiMTM2ZDJhMTI3MWJmYWE2MGVkYWE0Mjk1ODE4YmE4YWU0Y2IzZTYyNWU4YQ
DODGE
DODGE
RAPTOR 5HQD-SH
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR 5HQD-SH
Hub, Elastomeric Coupling; 3.13" Outside Diameter; 2.8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR 5HQD-SH
BDI部件号
20492711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/RAPTOR-5HQD-SH/p/20492711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477277948
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
E5
衬套尺寸(如加衬套)
SH
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
7500
扭矩
926In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | QD Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
015812
重量/磅
0.8
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3.13" Outside Diameter; 2.8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
轮毂直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米