https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE5pOHhNRFkwTlRZNU9EVTNOalF4TkM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZlNzY5NTg2ODU3NjNmMTI5MmJkZWRmOWEyZmFiOTQ4MDViMjBjOTE3MGMyY2Y1ZjdkZWU5Mjg3ZjU3MWMxYQ
DODGE
DODGE
RAPTOR 70HCB 3-1/4IN
DODGE DODGE
描述
DODGE RAPTOR 70HCB 3-1/4IN
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 6.99" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3600 Maximum Speed; 22132In-Lbs Torque
制造商部件号
RAPTOR 70HCB 3-1/4IN
BDI部件号
20492653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/RAPTOR-70HCB-3-1-4IN/p/20492653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477281426
重量 / Kilogram
16.692
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
E70
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
22132In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Interference Shaft Fit | 2 Set Screws
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
015779
重量/磅
36.8
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 6.99" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3600 Maximum Speed; 22132In-Lbs Torque
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
轮毂直径
6.99 英寸 | 177.546 毫米
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米