REXNORD
REXNORD
V215 HSB 2-7/8 VIVA 7392899
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD V215 HSB 2-7/8 VIVA 7392899
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
制造商部件号
V215 HSB 2-7/8 VIVA 7392899
BDI部件号
18146410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/V215-HSB-2-7-8-VIVA-7392899/p/18146410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699254266
重量 / Kilogram
3.719
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
V215
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
4300
扭矩
662Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Reversible Hub
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
7392899
制造商内部编号
0125426
重量/磅
8.2
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
轮毂直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米