https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-E-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhsWXk4eE1EYzJOekV4TnpFeU16WXhOQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlJVeFRWRU5RUjE5RlgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQzZGIxZjNhODQ3MTQ1M2Y5ZjEwODdlZDY2ZDMzMzdjYTQ1MDY1YTMyMTZhZGFjNTgzMTY4M2M1ZTIxNjcxYTQ
TB WOODS
TB WOODS
WE4 1-3/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS WE4 1-3/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 2.6" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; WE4 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
制造商部件号
WE4 1-3/8
BDI部件号
990930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/WE4-1-3-8/p/990930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672118293
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
WE4
是否有键槽
Yes
最大转速 RPM
7500
扭矩
550In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 2.6" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; WE4 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米