https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-ELSTCPG-R-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobE9TOHhNRFF4T0RZMU5UUTJNVFF3Tmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMzAxODQ0MDY0ZTExMjY5YTk2MWUxYmIzMzBhZDkyODZmMWQ4NjkzZTkxYmMzM2EyZWIyYzE5NDY2MWQ2YTA5
REXNORD
REXNORD
WRAPFLEX 30R STEEL HSB 2.250IN BORE
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WRAPFLEX 30R STEEL HSB 2.250IN BORE
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 4.65" Outside Diameter; 4-1/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.28" Length Thru Bore; 30R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 4600In-Lbs Torque
制造商部件号
WRAPFLEX 30R STEEL HSB 2.250IN BORE
BDI部件号
21580735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/WRAPFLEX-30R-STEEL-HSB-2-250IN-BORE/p/21580735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934151842
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
30R
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
4500
扭矩
4600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Jaw Type
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
0789355
制造商内部编号
0183380
重量/磅
4.5
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 2-1/4" Bore; 4.65" Outside Diameter; 4-1/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.28" Length Thru Bore; 30R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 4600In-Lbs Torque
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
轮毂直径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
内圈长
2.28英寸 | 57.912毫米
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米