TIMKEN
TIMKEN
QF1890DESPBODYX42
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QF1890DESPBODYX42
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 42" Distance Between Shaft Ends; 42" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
制造商部件号
QF1890DESPBODYX42
BDI部件号
21966942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/QF1890DESPBODYX42/p/21966942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450438889
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
QF1890
最大转速 RPM
2100
扭矩
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Assembly, Spacer; 9-1/2" Outside Diameter; 42" Distance Between Shaft Ends; 42" Width; Spacer Assembly; Steel; QF1890 Size or Series; 2100 Maximum Speed RPM; Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs Torque
轴端之间距离
42 英寸 | 1066.8 毫米
宽度
42 英寸 | 1066.8 毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米