TIMKEN
TIMKEN
QF50S303SPBODYX80.55MM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QF50S303SPBODYX80.55MM
Assembly, Spacer; 89.4MM Outside Diameter; 80.55MM Distance Between Shaft Ends; 80.55MM Width; Spacer Assembly; 303 Stainless Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
制造商部件号
QF50S303SPBODYX80.55MM
BDI部件号
21962199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/QF50S303SPBODYX80-55MM/p/21962199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450510066
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
303 Stainless Steel
联轴器规格或系列
QF50
最大转速 RPM
6000
扭矩
Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Assembly, Spacer; 89.4MM Outside Diameter; 80.55MM Distance Between Shaft Ends; 80.55MM Width; Spacer Assembly; 303 Stainless Steel; QF50 Size or Series; 6000 Maximum Speed RPM; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
宽度
3.171 英寸 | 80.55 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.4 毫米
轴端之间距离
3.171 英寸 | 80.55 毫米