TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RRC226 SPACER ASSEMBLY 7IN
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RRC226 SPACER ASSEMBLY 7IN
Jaw Coupling; 5-1/2" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 7" Width; RRC226 Coupling Size
制造商部件号
RRC226 SPACER ASSEMBLY 7IN
BDI部件号
595991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/RRC226-SPACER-ASSEMBLY-7IN/p/595991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144557117
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Iron
联轴器规格或系列
RRC226
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - 2 RRC Jaw Rings | 1 Collar With Hardware | 1 Set Of Sxb Cushions
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
RRC226 SPCR ASSY 7"
制造商内部编号
55711
重量/磅
0.56
详细描述
Jaw Coupling; 5-1/2" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 7" Width; RRC226 Coupling Size
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
宽度
7 英寸 | 177.8 毫米