TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RRS090/095 SPACER ASSEMBLY 7IN
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RRS090/095 SPACER ASSEMBLY 7IN
Jaw Coupling; Cast Iron; 2-1/2" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 7" Width; RRS090 | 095 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); 194In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
RRS090/095 SPACER ASSEMBLY 7IN
BDI部件号
593831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/RRS090-095-SPACER-ASSEMBLY-7IN/p/593831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144261205
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Iron
联轴器规格或系列
RRS090 | 095
最大转速 RPM
3600
扭矩
194In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - 2 Snap Wrap Spiders w/o Ring | 2 Collars With Screws | 1 Spacer
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
RRS090/095 SPCR ASSY 7 INCH @
制造商内部编号
26120
重量/磅
1.25
详细描述
Jaw Coupling; Cast Iron; 2-1/2" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 7" Width; RRS090 | 095 Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); 194In-Lbs Torque Rating
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米
宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米