https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPFSPDRXX-20293277-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnNE5DODVPREV5TkRJMU9EQXhOelU0TDBsT1JFMVFSbE5RUkZKWVdGOHlNREk1TXpJM04xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDE3NjJjMzAzNDQwM2VhMzNmMTEwMjkxMGJkYjQ3MjU1OWVhNWRmOTVmYTg5Y2RkNTZkMDcwYWNiZmVhYWM3
MP FILTRI
MP FILTRI
EGE6
MP FILTRI MP FILTRI
描述
MP FILTRI EGE6
Spider, Coupling; 120MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Rubber; 28MM Thickness; EGE Size or Series; 3805.821In-Lbs Torque
制造商部件号
EGE6
BDI部件号
20293277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/EGE6/p/20293277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Rubber
联轴器规格或系列
EGE
扭矩
3805.821In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.2866
详细描述
Spider, Coupling; 120MM Outside Diameter; Jaw Coupling; Rubber; 28MM Thickness; EGE Size or Series; 3805.821In-Lbs Torque
厚度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米