https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPTSPIDER-20060351-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMllpODVPRFUxT1RFME56Y3dORFl5TDBsT1JFMVFWRk5RU1VSRlVsOHlNREEyTURNMU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYmI4ZGZhYTcyOWU2MWViNDRmZWU3YWU5OTBhNzQyNzMxYmMxZDQ4OTZiNzg2MzAxNjY5YmNlODQ5YjYwMDEx
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
ES 024 star green 64ShA
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. ES 024 star green 64ShA
Jaw Spider; Trade Size ES 24; Star Green Color
制造商部件号
ES 024 star green 64ShA
BDI部件号
20060341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/ES-024-star-green-64ShA/p/20060341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02236
名称
Spider
关键字串
Jaw
产品明细
Jaw Spider
产品规格
Jaw Spider; Trade Size ES 24; Star Green Color
详细描述
Jaw Spider; Trade Size ES 24; Star Green Color