MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GF120MD-INS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR GF120MD-INS
Coupling Insert; 19.04" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 5.43" Thickness; GF120 Series or Size; 1800 RPM Max Speed; 1120000In-Lbs Torque
制造商部件号
GF120MD-INS
BDI部件号
24657955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/GF120MD-INS/p/24657955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950289298
重量 / Kilogram
12.245
Product Group - BDI
M02306
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Insert
材料
Urethane
联轴器规格或系列
GF120
最大转速 RPM
1800
扭矩
1120000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Go-Flex | Medium Duty | Dark Blue
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
31
详细描述
Coupling Insert; 19.04" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 5.43" Thickness; GF120 Series or Size; 1800 RPM Max Speed; 1120000In-Lbs Torque
外径
19.04 英寸 | 483.616 毫米
厚度
5.43 英寸 | 137.922 毫米