TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GS 24 SPIDER 98A RED
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GS 24 SPIDER 98A RED
2.17" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.55" Thickness; 24/32 Size or Series; 13800 Max Speed; 531In-Lbs Torque
制造商部件号
GS 24 SPIDER 98A RED
BDI部件号
596814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/GS-24-SPIDER-98A-RED/p/596814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144672537
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Urethane
联轴器规格或系列
24/32
最大转速 RPM
13800
扭矩
531In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | Red
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
GS 24 SPIDER 98A RED +
制造商内部编号
67253
重量/磅
0.04
详细描述
2.17" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.55" Thickness; 24/32 Size or Series; 13800 Max Speed; 531In-Lbs Torque
外径
2.17 英寸 | 55.118 毫米
厚度
0.55 英寸 | 13.97 毫米