TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
H3567 CUSHIONS HYTREL 14/SET
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY H3567 CUSHIONS HYTREL 14/SET
11" Outside diameter; Jaw Coupling; Cushion Set; Hytrel; 2-3/8" Thickness; H3567 Size or Series; 2100 Max Speed; 63000In-Lbs Torque
制造商部件号
H3567 CUSHIONS HYTREL 14/SET
BDI部件号
20080765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/H3567-CUSHIONS-HYTREL-14-SET/p/20080765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514415388
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Cushion Set
材料
Hytrel
联轴器规格或系列
H3567
最大转速 RPM
2100
扭矩
63000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Set of 14
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Cushion Set
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
H3567 CUSHIONS HY SET OF 14 @
制造商内部编号
15388
重量/磅
1.4
详细描述
11" Outside diameter; Jaw Coupling; Cushion Set; Hytrel; 2-3/8" Thickness; H3567 Size or Series; 2100 Max Speed; 63000In-Lbs Torque
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
厚度
2.375 英寸 | 60.325 毫米