https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27570753-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaVlpOHhNRFV3TnpFeE9UYzRPREEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMxTnpBM05UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc3YzY2MjdkNTNiNzJiMDdiYWE2ODMwNjFiNjFlODU0M2FiYzg0YjVkYTkyZmE5MTk2ZWZlZWZmN2M1MjQxYg
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
HRC180ELEMENT-FEN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES HRC180ELEMENT-FEN
Jaw Spider; 180 Size; Nitrile; Black Color; -40 to 100 Degree C Temperature
制造商部件号
HRC180ELEMENT-FEN
BDI部件号
27570753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/HRC180ELEMENT-FEN/p/27570753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
名称
Spider
关键字串
Jaw
产品明细
Jaw Spider
产品规格
180 Size; Nitrile; Black Color; -40 to 100 Degree C Temperature
详细描述
Jaw Spider; 180 Size; Nitrile; Black Color; -40 to 100 Degree C Temperature