https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPDRIN-L070-NBR-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobE1pOHhNREkzT0RVek1EVTRNRFV4TUM5SlRrUk1MVXBUVUVSU1NVNWZUREEzTUY5T1FsSmZVMHhFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZDc1MTM1ZDY1ZDczOTg1ZDc4NGQ5M2VhNzIzMzhiMTU2YjZhMzI4OGU5YzJlYzE1ZTUxNDJlZjk0YTE5Njg2
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L070 SPIDER SOX
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
LOVEJOY L070-SPIDER-SOX ; 精机产品/联轴器
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
制造商部件号
LOVEJOY L070-SPIDER-SOX
BDI部件号
1403105
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L070-SPIDER-SOX/p/1403105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 墨西哥 | 33 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 65 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144104069
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L070 | AL070
最大转速 RPM
14000
扭矩
43.2In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
L070 SOX SPIDER 25 PAK +
制造商内部编号
50117
重量/磅
0.02
详细描述
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
厚度
0.42 英寸 | 10.668 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米