MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
L070N
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE L070N
Spider, Coupling; 1-3/8" Outside Diameter; Jaw Coupling; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
制造商部件号
L070N
BDI部件号
656264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L070N/p/656264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372026842
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L070
最大转速 RPM
14000
扭矩
43.2In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.01
详细描述
Spider, Coupling; 1-3/8" Outside Diameter; Jaw Coupling; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
厚度
0.42 英寸 | 10.668 毫米