![L150 SPIDER SOX NBR](/medias/INDL-JSPDRIN-L-AL-150-NBR-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMU55OHhNREkzT0RVME1UVTVNRFUxT0M5SlRrUk1MVXBUVUVSU1NVNWZURjlCVEY4eE5UQmZUa0pTWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDZkNDNlODE3Yjc1YmFiOTYyZDA4YmEzYTFmOThhYWE0NTIxOGIwYWY5ODJkOTVjZDZjNGNmZTg4Mjg4NDhj)
![L150 SPIDER SOX NBR](/medias/INDL-JSPDRIN-L-AL-150-NBR-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMU55OHhNREkzT0RVME1UVTVNRFUxT0M5SlRrUk1MVXBUVUVSU1NVNWZURjlCVEY4eE5UQmZUa0pTWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDZkNDNlODE3Yjc1YmFiOTYyZDA4YmEzYTFmOThhYWE0NTIxOGIwYWY5ODJkOTVjZDZjNGNmZTg4Mjg4NDhj)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L150 SPIDER SOX NBR
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L150 SPIDER SOX NBR
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 7/8" Thickness; L150 Size or Series; 5000 Max Speed; 1240In-Lbs Torque
制造商部件号
L150 SPIDER SOX NBR
BDI部件号
1403116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L150-SPIDER-SOX-NBR/p/1403116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 墨西哥 | 28 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144120014
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L150
最大转速 RPM
5000
扭矩
1240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
L150 SOX SPIDER 10 PAK +
制造商内部编号
50122
重量/磅
0.25
详细描述
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 7/8" Thickness; L150 Size or Series; 5000 Max Speed; 1240In-Lbs Torque
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
厚度
0.875 英寸 | 22.225 毫米