https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCSPDRIN-25181347-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVl5OHhNRFF3TkRBNE9URTJOemt3TWk5SlRrUkZRa05UVUVSU1NVNWZNalV4T0RFek5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWJlZmY5YmUyMWJlMTY4OTY1NjAzNDgwOGIyMjg2MDhiNGZhN2IzNzFjZWQ2ZDUxZGU0MWQzN2VhYmNhYTQ2Nw
EBC
EBC
L150 URETHANE INSERT
EBC EBC
描述
EBC L150 URETHANE INSERT ; 传动件/联轴器
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; L150 Size or Series; 1860In-Lbs Torque
制造商部件号
EBC L150 URETHANE INSERT
BDI部件号
25181347
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L150-URETHANE-INSERT/p/25181347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Urethane
联轴器规格或系列
L150
扭矩
1860In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; L150 Size or Series; 1860In-Lbs Torque
厚度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米