![L150N](/medias/INDXXXSPDRXX-B-JAWCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoaVl5OHhNREEzTmpVM01qWTBOelExTkM5SlRrUllXRmhUVUVSU1dGaGZRbDlLUVZkRFVFZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzAxY2IyZmM4MDRjN2M4MmY1YTJiZjQ4NWEyZDE4MDViZGQ0N2U0YzEyY2U1MzAwZTQ4YTE3NDM0ZjY0MzI5Zg)
![L150N](/medias/INDXXXSPDRXX-B-JAWCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoaVl5OHhNREEzTmpVM01qWTBOelExTkM5SlRrUllXRmhUVUVSU1dGaGZRbDlLUVZkRFVFZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzAxY2IyZmM4MDRjN2M4MmY1YTJiZjQ4NWEyZDE4MDViZGQ0N2U0YzEyY2U1MzAwZTQ4YTE3NDM0ZjY0MzI5Zg)
TB WOODS
TB WOODS
L150N
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L150N
Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3-3/4" Outside Diameter; L150 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM); 1240In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
L150N
BDI部件号
991276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L150N/p/991276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672000093
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L150
最大转速 RPM
5000
扭矩
1240In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Straight L Jaw
详细描述
Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3-3/4" Outside Diameter; L150 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM); 1240In-Lbs Torque Rating
厚度
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米