![L190 SPIDER SOX](/medias/INDL-JSPDRIN-L190-NBR-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpDOHhNREkzT0RVME9UUTROelkwTmk5SlRrUk1MVXBUVUVSU1NVNWZUREU1TUY5T1FsSmZVMHhFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYmMwMGM3MmI1MDAzZjViOWNjZjMzZGNkYWZjMTI1YTdhZDYzMDdmNjFjYjg3YTI0MDJjM2Y5MTJmN2RmYWQ3)
![L190 SPIDER SOX](/medias/INDL-JSPDRIN-L190-NBR-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpDOHhNREkzT0RVME9UUTROelkwTmk5SlRrUk1MVXBUVUVSU1NVNWZUREU1TUY5T1FsSmZVMHhFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYmMwMGM3MmI1MDAzZjViOWNjZjMzZGNkYWZjMTI1YTdhZDYzMDdmNjFjYjg3YTI0MDJjM2Y5MTJmN2RmYWQ3)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L190 SPIDER SOX
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L190 SPIDER SOX
4-1/2" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 7/8" Thickness; L190 Size or Series; 5000 Max Speed; 1728In-Lbs Torque
制造商部件号
L190 SPIDER SOX
BDI部件号
1403118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/L190-SPIDER-SOX/p/1403118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144122742
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L190
最大转速 RPM
5000
扭矩
1728In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
L190 SPIDER SOX (NBR) +
制造商内部编号
12274
重量/磅
0.28
详细描述
4-1/2" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 7/8" Thickness; L190 Size or Series; 5000 Max Speed; 1728In-Lbs Torque
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
厚度
0.875 英寸 | 22.225 毫米