MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
M370N6
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALO M370N6 ; 机械传动件/联轴器
3.45" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.98" Thickness; 300 Size or Series; 1800 Max Speed; 701.4In-Lbs Torque
制造商部件号
MAGNALO M370N6
BDI部件号
601399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/M370N6/p/601399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 22 |
BDI- 加拿大 | 18 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.349
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Insert
材料
Neoprene
联轴器规格或系列
300
最大转速 RPM
1800
扭矩
701.4In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Black
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
M370N6
制造商内部编号
M370N6
重量/磅
0.77
详细描述
3.45" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.98" Thickness; 300 Size or Series; 1800 Max Speed; 701.4In-Lbs Torque
厚度
0.98 英寸 | 24.892 毫米
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米