MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
M870B8
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING M870B8
8.6" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Nitrile Butadiene Rubber; 2-1/4" Thickness; 800 Size or Series
制造商部件号
M870B8
BDI部件号
602518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/M870B8/p/602518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Insert
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
800
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
M870B8
制造商内部编号
M870B8
详细描述
8.6" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Nitrile Butadiene Rubber; 2-1/4" Thickness; 800 Size or Series
外径
8.6 英寸 | 218.44 毫米
厚度
2.25 英寸 | 57.15 毫米