TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF500INSERT
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY QF500INSERT
Insert, Coupling; 9.98" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 2.63" Thickness; QF500 Size or Series; 5000 Max Speed;
制造商部件号
QF500INSERT
BDI部件号
754735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/QF500INSERT/p/754735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450053495
重量 / Kilogram
2.53
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Insert
材料
Urethane
联轴器规格或系列
QF500
最大转速 RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Red
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
5
详细描述
Insert, Coupling; 9.98" Outside Diameter; Jaw Coupling; Urethane; 2.63" Thickness; QF500 Size or Series; 5000 Max Speed;
厚度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
外径
9.98 英寸 | 253.492 毫米