https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSRTX-15047106-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE15ODVPREV5TkRJNU5qQXlPRFEyTDBsT1JGaFlXRWxPVTFKVVdGOHhOVEEwTnpFd05sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNjA3NzM3MTA2NmEwNWFhMWE4NjZmYTExODhmYmQ5NzJlZTJiNmUzMDYzMzk0ZDdmNDg4MWE5YjYyNWE0MmIx
KTR
KTR
ROTEX 19/SPIDER/64D/T-PUR/LT GREEN
KTR KTR
描述
KTR ROTEX 19/SPIDER/64D/T-PUR/LT GREEN
Insert; Coupling Jaw; Polyurethane; Green Color; 16700RPM Speed, 185.86In-Lbs Torque
制造商部件号
ROTEX 19/SPIDER/64D/T-PUR/LT GREEN
BDI部件号
22496909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/ROTEX-19-SPIDER-64D-T-PUR-LT-GREEN/p/22496909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
名称
Insert
关键字串
Coupling Jaw
产品明细
Coupling Insert
产品规格
Coupling Insert; Polyurethane; Green Color; 16700RPM Speed, 185.86In-Lbs Torque
详细描述
Insert; Coupling Jaw; Polyurethane; Green Color; 16700RPM Speed, 185.86In-Lbs Torque