TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SW110 SPIDER WITH RING, 685144 24671
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SW110 SPIDER WITH RING, 685144 24671
3.87" Outside diameter; Jaw Coupling; Snap Wrap Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3/4" Thickness; L110 Size or Series; 1750 Max Speed; 792In-Lbs Torque
制造商部件号
SW110 SPIDER WITH RING, 685144 24671
BDI部件号
593601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%88%AA%E7%89%99/SW110-SPIDER-WITH-RING,-685144-24671/p/593601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144246714
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Snap Wrap Spider
材料
Nitrile Butadiene Rubber
联轴器规格或系列
L110
最大转速 RPM
1750
扭矩
792In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | With Retaining Ring
类别 - BDI
Couplings Jaw Spider
名称
Spider
关键字串
Coupling Jaw
制造商货号
SW110 SPIDER W/RING +
制造商内部编号
24671
重量/磅
0.16
详细描述
3.87" Outside diameter; Jaw Coupling; Snap Wrap Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3/4" Thickness; L110 Size or Series; 1750 Max Speed; 792In-Lbs Torque
厚度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.87 英寸 | 98.298 毫米