TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
H3567 COLLAR WITH HARDWARE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY H3567 COLLAR WITH HARDWARE
Jaw Coupling; Collar; Steel; 11.68" Outside Diameter; H3567 Coupling Size; 2100 Maximum Speed (RPM); NBR 46632 | Hytrel/Bronze 63000In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
H3567 COLLAR WITH HARDWARE
BDI部件号
592937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%8E%AF/H3567-COLLAR-WITH-HARDWARE/p/592937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144153814
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Collar
材料
Steel
联轴器规格或系列
H3567
最大转速 RPM
2100
扭矩
NBR 46632 | Hytrel/Bronze 63000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - With Hardware
类别 - BDI
Couplings Jaw Collar
名称
Collar
关键字串
Couplings Jaw
制造商货号
H3567 COLLAR W/HARDWARE
制造商内部编号
15381
重量/磅
5.5
详细描述
Jaw Coupling; Collar; Steel; 11.68" Outside Diameter; H3567 Coupling Size; 2100 Maximum Speed (RPM); NBR 46632 | Hytrel/Bronze 63000In-Lbs Torque Rating
外径
11.68 英寸 | 296.672 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米