https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-PM90-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwWlM4eE1EY3hOakF5TkRjd01EazFPQzlKVGtSTlFVZElWVUpZV0ZoZlVFMDVNRjlUVUV4T1gxTkRVbGRmVFVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDNmZWExYTI1MzcyOGVjZmYzNDQxZGNhZTc2ZWI2MmFkM2U2ZmQ4OGUyODY5MTBlNmRiNmJhODU5YjgxZDEw
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
090 PM HALF 7/8X1/8 SPL
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 090 PM HALF 7/8X1/8 SPL
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1.015" Length Thru Bore; PM90 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; Neoprene 224 | Urethane 336 | Hytrel 672In-Lbs Torque
制造商部件号
090 PM HALF 7/8X1/8 SPL
BDI部件号
602612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/090-PM-HALF-7-8X1-8-SPL/p/602612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
PM90
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
扭矩
Neoprene 224 | Urethane 336 | Hytrel 672In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Nitrile Spider
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1.015" Length Thru Bore; PM90 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; Neoprene 224 | Urethane 336 | Hytrel 672In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
1.015英寸 | 25.781毫米
轮毂直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米