https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-300-FB-SCRW-MA-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5DOHhNRGN4TlRrMk5Ea3pNakV5Tmk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZNekF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzhiZjZmZjBiY2U3ODk1NjE5ODAzODM1YzNiYzI2ZGRlNzExMmZlMDI2YjUxMmY1N2I4OTYwNjJkNWU2YjNiYQ
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
300 HUB 1-5/8X3/8
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 300 HUB 1-5/8X3/8
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
制造商部件号
300 HUB 1-5/8X3/8
BDI部件号
601303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/300-HUB-1-5-8X3-8/p/601303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.491
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
300
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.083
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米
轮毂直径
2.9 英寸 | 73.66 毫米
内圈长
1.3英寸 | 33.02毫米