https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-400-FB-SCRW-MA-KW-DSS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1DOHhNRGN4TlRrNE1qYzFOemt4T0M5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOREF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZSRk5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMzA2NGY4YzEwNDMyMWNjZWJmZjkyMmJlYTkyNGMzM2VkZDE2MWI2Y2YwYjFlNDE5NjRkZjI3ODUyMzY1MTBl
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
400 HUB 1-1/4X1/4 W/DSS45
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 400 HUB 1-1/4X1/4 W/DSS45
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
制造商部件号
400 HUB 1-1/4X1/4 W/DSS45
BDI部件号
600816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/400-HUB-1-1-4X1-4-W-DSS45/p/600816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
400
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
轮毂直径
3.05 英寸 | 77.47 毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米