https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobU5TOHhNRGN4TlRrNE5EUTJNVGcxTkM5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDFOUVRFNWZVME5TVjE5TlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTNjMmM5YzBiODg0NzE2M2FkZTMxMTg3YTk2YmI2OGExMTdhNmIzN2JiM2MwZWFmZTdmYmJmNTkzZGE1MmY2
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 1-3/4X1/4 SPL
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 500 HUB 1-3/4X1/4 SPL
Jaw Coupling Hub; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
制造商部件号
500 HUB 1-3/4X1/4 SPL
BDI部件号
601682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/500-HUB-1-3-4X1-4-SPL/p/601682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
500
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
内圈长
1.63英寸 | 41.402毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米