https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-FB-CLAMP-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnelpDOHhNRGN4TlRrNE56RTRNVFU1T0M5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDBaQ1gwTk1RVTFRWDAxQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2UzZWM2OGVlZDU5NTlhYmZiYjk4ZjE3MDZmMWUwZTU4MmIzZTdhN2MyOTZkYjY0MjFhMzNkYjJlODYwZjY5Zg
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 1-5/8X3/8 W/CLAMP
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 500 HUB 1-5/8X3/8 W/CLAMP
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
制造商部件号
500 HUB 1-5/8X3/8 W/CLAMP
BDI部件号
601673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/500-HUB-1-5-8X3-8-W-CLAMP/p/601673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
500
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.402毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米