https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-FB-SCRW-MA-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNU15OHhNRGN4TlRrNE5USXhOVFV4T0M5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I5YTk3MGU0NWIwNGQyNjZiYjgwZmIwZDM4NzI0ZWExZjRhMGIwY2Q4MmE1YmJjZmVkMzUyODE3NWQyOWU2OQ
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 2-1/8X1/2
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 500 HUB 2-1/8X1/2
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
制造商部件号
500 HUB 2-1/8X1/2
BDI部件号
601731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/500-HUB-2-1-8X1-2/p/601731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 加拿大 | 2 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
500
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.2
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.402毫米