https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-FB-SCRW-MA-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNU15OHhNRGN4TlRrNE5USXhOVFV4T0M5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I5YTk3MGU0NWIwNGQyNjZiYjgwZmIwZDM4NzI0ZWExZjRhMGIwY2Q4MmE1YmJjZmVkMzUyODE3NWQyOWU2OQ
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 50X16 METRIC
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 500 HUB 50X16 METRIC
Jaw Coupling Hub; 50MM Bore; 101.6MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 121.92MM Outside Diameter; 41.402MM Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
制造商部件号
500 HUB 50X16 METRIC
BDI部件号
601860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/500-HUB-50X16-METRIC/p/601860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
500
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.8
详细描述
Jaw Coupling Hub; 50MM Bore; 101.6MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 121.92MM Outside Diameter; 41.402MM Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.402毫米