https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-600-FB-SCRW-MA-KW-DSS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneVppOHhNRGN4TlRrNU1ETTVNamcyTWk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOakF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZSRk5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjYWVhNzhkNzE3NTNhNmQ3NzJlZGYyZDVlZjQzYzg5ZGE4MmE1ZjQzMGRiM2JiODg1ZDdiY2JjZjAyMzVlNDYx
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
600 HUB 65X18 METRIC W/DSS
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 600 HUB 65X18 METRIC W/DSS
Jaw Coupling Hub; 65MM Bore; 114.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 151.765MM Outside Diameter; 58.674MM Length Thru Bore; 600 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs Torque
制造商部件号
600 HUB 65X18 METRIC W/DSS
BDI部件号
602121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/600-HUB-65X18-METRIC-W-DSS/p/602121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
600
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 65MM Bore; 114.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 151.765MM Outside Diameter; 58.674MM Length Thru Bore; 600 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs Torque
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
轮毂直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.975 英寸 | 151.765 毫米
内圈长
2.31英寸 | 58.674毫米