https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-800-FB-CLAMP-MA-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnM01DOHhNRGN4TmpBeU1UWXlNRGMyTmk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZPREF3WDBaQ1gwTk1RVTFRWDAxQlgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkZTgzY2VlYTE2ODJiZTA1N2FiOTc0NDUyNmQxZmFhMzM0NGRjZjc0N2ZlMTUxZDRiYTcxNjgwODRjOGUxNGY
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
800 HUB 2-1/2X5/8 W/CLAMP
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 800 HUB 2-1/2X5/8 W/CLAMP
Jaw Coupling Hub; 2-1/2" Bore; 7" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 8.6" Outside Diameter; 2.87" Length Thru Bore; 800 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
制造商部件号
800 HUB 2-1/2X5/8 W/CLAMP
BDI部件号
602360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/800-HUB-2-1-2X5-8-W-CLAMP/p/602360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
800
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2-1/2" Bore; 7" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 8.6" Outside Diameter; 2.87" Length Thru Bore; 800 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米
外径
8.6 英寸 | 218.44 毫米