https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-800-SPLN-CLAMP-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnMk55OHhNRGN4TmpBd01EWTBPVEkwTmk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZPREF3WDFOUVRFNWZRMHhCVFZCZlRVRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTI2ZDg1NzI5NWU0M2I0MWI4MmY4ZDJmM2RiNDA4NjIxMTk1ODZhMzMwZjUxYTIxZTZiNzE4MDZkOTc0OGI0NA
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
800 HUB 2-1/4X5/8 SPL W/CLAMP
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 800 HUB 2-1/4X5/8 SPL W/CLAMP
Jaw Coupling Hub; 7" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 8.6" Outside Diameter; 2.87" Length Thru Bore; 800 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
制造商部件号
800 HUB 2-1/4X5/8 SPL W/CLAMP
BDI部件号
602346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/800-HUB-2-1-4X5-8-SPL-W-CLAMP/p/602346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
800
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 7" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 8.6" Outside Diameter; 2.87" Length Thru Bore; 800 Size or Series; Clamp; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.6 英寸 | 218.44 毫米