https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-800-FB-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM1lpOHhNRGN4TmpBeU1UazBPRFEwTmk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZPREF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjZjYmQ3MTAwYjdmYTcxYjAwNTBmNDhhNWUyMDRiMDNmZDIyMGRmYmJhMTdmYmQ2NmJjNTRkMmZlNWZmODAy
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
800 HUB 30MM X NO KEYWAY
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 800 HUB 30MM X NO KEYWAY
Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 177.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 218.44MM Outside Diameter; 72.898MM Length Thru Bore; 800 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
制造商部件号
800 HUB 30MM X NO KEYWAY
BDI部件号
602445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/800-HUB-30MM-X-NO-KEYWAY/p/602445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
800
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 177.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 218.44MM Outside Diameter; 72.898MM Length Thru Bore; 800 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米
外径
8.6 英寸 | 218.44 毫米
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米