https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-800-SPLN-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa1lpOHhNRGN4TlRrNU56Z3pNVEU1T0M5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZPREF3WDFOUVRFNWZVME5TVjE5TlFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYmU0MjllNDg2OWYzMjFmN2ViYWFkNTFjNWI0NzE5ZDhhYzc3MDY4N2NlNmM5NGU0YmM0NzI5NWU3Yzk5MDJl
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
800 HUB 55X14 METRIC SPL
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 800 HUB 55X14 METRIC SPL
Jaw Coupling Hub; 177.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 218.44MM Outside Diameter; 72.898MM Length Thru Bore; 800 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
制造商部件号
800 HUB 55X14 METRIC SPL
BDI部件号
602464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/800-HUB-55X14-METRIC-SPL/p/602464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
800
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 177.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 218.44MM Outside Diameter; 72.898MM Length Thru Bore; 800 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 21889.4 | Urethane 32834.1 | Hytrel 47062.2In-Lbs Torque
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.6 英寸 | 218.44 毫米
内圈长
2.87英寸 | 72.898毫米